Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DTP141Z Bohrmaschine Ohne Schlüssel 1,8 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DTP141Z Bohrmaschine Ohne Schlüssel 1,8 kg
Makita DTP141Z Bohrmaschine Ohne Schlüssel 1,8 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE1-36382009
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DTP141Z
EAN/GTIN:
     0088381673389
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Weitere Informationen:
Merkmale
Bohren
Ja
Schrauben
Ja
Hammerbohren
Ja
Produktdesign
Handbohrmaschine
Spannzange Typ
Ohne Schlüssel
Weicher Haltegriff
Ja
Leistungen
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
21 mm
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
10 mm
Leerlaufgeschwindigkeit (1. Gang)
200 RPM
Leerlaufgeschwindigkeit (2. Gang)
700 RPM
Wirkungsverhältnis (geringe Geschwindigkeit)
3200 BPM
Wirkungsverhältnis (hohe Geschwindigkeit)
32400 BPM
Drehmomenteinstellungen
9
Drehmoment (max.)
150 Nm
Maximum Drehkraft (leichte Verwendung)
13 Nm
Maximum Drehkraft (schwere Anwendung)
22 Nm
Spindelfaden
1/4"
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1800 g
Tiefe
171 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
18 V
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 214,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,17*
€ 302,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,66*
€ 289,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,94*
€ 270,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,07*
€ 265,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,74*
€ 255,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.