Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu FSP:G-SW5J960PRN5Z Garantieverlängerung 5 Jahr(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu FSP:G-SW5J960PRN5Z Garantieverlängerung 5 Jahr(e)
Fujitsu FSP:G-SW5J960PRN5Z Garantieverlängerung 5 Jahr(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE1-36392840
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     FSP:G-SW5J960PRN5Z
EAN/GTIN:
     4059595186961
Suchbegriffe:
Fujitsu Lizenzen
Garantieerweiterungen
Garantieverlängerung
IT Serviceverträge
Fujitsu Product Support Hardware beinhaltet die Diagnose von Hardwarefehlern sowie deren Behebung durch Reparatur oder Austausch. Fujitsu reagiert auf einen Vorfall und löst das Problem gemäß vertraglich vereinbartem Service Level Agreement, bei dem es sich um einen Offsite oder Onsite Service handeln kann.

Fujitsu Support Pack Hardware ist ein produktbezogener Servicevertrag mit einer einmaligen Vergütung und einer festen Vertragslaufzeit von 1 bis 5 Jahren. Der Servicezeitraum kann durch Erwerb eines entsprechenden Anschluss-Support Pack verlängert werden. Service-Levels können aus Standardoptionen ausgewählt werden.

Sofern keine ausdrückliche andere Regelung besteht, kann der Fujitsu ServiceContract jederzeit innerhalb der für das Produkt geltenden Produktlebensdauer bis 12 Monate vor Serviceende für dieses Produkt abgeschlossen werden. Er bietet mehr Flexibilität als ein Support Pack, mit Service-Levels, die entsprechend den Erfordernissen des Kunden vereinbart werden können.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Vor Ort
Servicezeit (Stunden x Tage)
9x5
Antwortzeit
4 h
Zeitraum
5 Jahr(e)
Weitere Suchbegriffe: it serviceverträge fujitsu, it serviceverträge, kyolife 5 jahre garantieerweiterung, Garantie, Support, Unterstüzung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 792,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 879,50*
€ 1.046,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 879,09*
€ 1.046,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 848,40*
€ 1.009,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 819,01*
€ 974,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 792,04*
€ 942,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fujitsu
VFY:R1335SC033IN
ab € 1.172,25*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R1336SC042IN
ab € 1.767,65*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R1336SC065IN
ab € 1.878,10*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R1336SC082IN
ab € 2.251,89*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R1442SC311IN
ab € 4.904,78*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R1442SC331IN
ab € 5.884,58*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2452SC311IN
ab € 4.740,32*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2452SC332IN
ab € 6.756,05*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC330IN
ab € 4.343,51*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC340IN
ab € 2.979,07*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC540IN
ab € 3.825,93*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC541IN
ab € 3.877,03*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC551IN
ab € 4.568,19*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC380IN
ab € 5.329,62*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC562IN
ab € 5.230,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.