Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu SP 3y TS Sub & Upgr, 9x5, 4h RT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu SP 3y TS Sub & Upgr, 9x5, 4h RT
Fujitsu SP 3y TS Sub & Upgr, 9x5, 4h RT
Artikel-Nr.:
     CIDE1-36393155
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     FSP:G-SW3BP60PRV0I
EAN/GTIN:
     4059595190968
Suchbegriffe:
Garantieerweiterungen
Garantieverlängerung
IT Serviceverträge
it serviceverträge
Halten Sie Ihre Software aktuell und beziehen Sie Hilfe, wenn Sie diese benötigen

Fujitsu Support Pack und ServiceContract Software

Fujitsu bietet Support für markengeschützte Softwareprodukte von Fujitsu und Partnern. Er beinhaltet die Diagnose von Softwarevorfällen und die Bereitstellung von provisorischen Lösungen und/oder das Recht, Fehlerkorrekturen, Updates und Upgrades zu erhalten, soweit anwendbar. Softwaresupport wird dezentral ausgeführt. Die Verfügbarkeit von Fehlerkorrekturen, Updates und Upgrades sowie das Recht, diese zu erhalten, hängt von der Lifecycle Policy des jeweiligen Lizenzgebers ab und ist im softwarespezifischen technischen Anhang des Datenblattes näher ausgeführt.

Fujitsu Support Pack ist ein produktbezogener Servicevertrag mit einer einmaligen Vergütung und einer festen Vertragslaufzeit von 1 bis 8 Jahren. Vor Ablauf des Servicezeitraums kann der Vertrag durch Erwerb eines entsprechenden Anschluss-Support Packs verlängert werden.

Sofern nicht anders festgelegt, kann der Fujitsu ServiceContract jederzeit innerhalb der für das Produkt geltenden Produktlebensdauer bis 12 Monate vor Serviceende für dieses Produkt abgeschlossen werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Zeitraum
3 Jahr(e)
Servicezeit (Stunden x Tage)
9x5
Antwortzeit
4 h
Plattform
PC
Kompatibilität
VMware vCenter STD
Weitere Suchbegriffe: Garantie, Support, Unterstüzung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.301,31*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.456,10*
€ 4.112,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.426,93*
€ 4.078,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.342,19*
€ 3.977,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.301,31*
€ 3.928,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.