Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEONARDO Lucca Vase Vase in quadratischer Form Glas Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEONARDO Lucca Vase Vase in quadratischer Form Glas Transparent
LEONARDO Lucca Vase Vase in quadratischer Form Glas Transparent
LEONARDO Lucca Vase Vase in quadratischer Form Glas Transparent
LEONARDO Lucca Vase Vase in quadratischer Form Glas Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE1-36430694
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     014379
EAN/GTIN:
     4002541143792
Suchbegriffe:
Blumenvase
Tischvase
Vase
blumenvasen glas leonardo
Perfekt für Individualisten! Denn die Vasen, Schalen und Tischlichter der Serie 'lucca' lassen sich immer wieder neu zusammenstellen und dekorieren. Das rauchschwarze, durchgefärbte Glas der Platten wirkt in Kombination mit dem Klarglas der Vasen und Tischlichter besonders elegant, während die Form Dynamik in jedes Ambiente bringt.

- Klarglasvase
- ausgefallene Form
- in 5 Größen erhältlich
- Größe (B/H/T): 80/200/60mm

Mit dem Herzen gedacht, von Hand gemacht
Einzigartig. Produkte mit Persönlichkeit - dieses Logo zeichnet alle Artikel aus, die durch ihr handwerkliches Herstellungsverfahren Unikat-Charakter haben.
Zeigen Sie Profil!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
200 mm
Breite
80 mm
Tiefe
60 mm
Merkmale
Form
Vase in quadratischer Form
Material
Glas
Produktfarbe
Transparent
Innenfarbe
Transparent
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: blumenvase glas, blumenvase
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.