| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE1-36513265 Herst.-Nr.: 3831109846803 EAN/GTIN: 3831109846803 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Klemme | ![](/p.gif) | Material | EPDM, PVC, Silikon | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Nickel | ![](/p.gif) | Verbindender Thread | 1/4 " | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Weiblich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | ![](/p.gif) | Einfach zu bedienen | Ja | ![](/p.gif) | Zertifizierung | RoHS | Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS | ![](/p.gif) | Konformitätsbescheinigungen | RoHS | Gewicht und Abmessungen | Höhe | 19 mm | ![](/p.gif) | Durchmesser | 19.8 mm | ![](/p.gif) | Gewindedurchmesser | 12 mm | Sonstige Funktionen | Kühlmittel | Flüssigkeit |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Komponent |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |