Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 21329 Gurt Digitalkamera Blau, Grau, Sand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 21329 Gurt Digitalkamera Blau, Grau, Sand
Walimex 21329 Gurt Digitalkamera Blau, Grau, Sand
Walimex 21329 Gurt Digitalkamera Blau, Grau, Sand
Walimex 21329 Gurt Digitalkamera Blau, Grau, Sand
Artikel-Nr.:
     CIDE1-36538423
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     21329
EAN/GTIN:
     4056929213294
Suchbegriffe:
Kameragurt
kameragurt
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (max.)
1460 mm
Breite
40 mm
Gewicht
50 g
Verpackungsbreite
54 mm
Verpackungstiefe
200 mm
Verpackungshöhe
24 mm
Merkmale
Geeignet für
Digitalkamera
Produktfarbe
Blau, Grau, Sand
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.