Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wisi 74386 Kabelspalter oder -kombinator Kabelsplitter Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wisi 74386 Kabelspalter oder -kombinator Kabelsplitter Schwarz
Wisi 74386 Kabelspalter oder -kombinator Kabelsplitter Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-36538789
Hersteller:
     WISI Communications
Herst.-Nr.:
     74386
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
220 mm
Verpackungstiefe
40 mm
Verpackungshöhe
150 mm
Paketgewicht
300 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Stecker
FC/PC
Anzahl der Verbinder
5
Gewicht und Abmessungen
Breite
114 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
157 mm
Merkmale
Typ
Kabelsplitter
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,15*
€ 60,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,97*
€ 60,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,50*
€ 58,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,28*
€ 57,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,18*
€ 56,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,33*
€ 51,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.