Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro SuperServer 2028BT-HTR+ Intel® C612 LGA 2011 (Socket R) Rack (2U) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro SuperServer 2028BT-HTR+ Intel® C612 LGA 2011 (Socket R) Rack (2U) Schwarz
Supermicro SuperServer 2028BT-HTR+ Intel® C612 LGA 2011 (Socket R) Rack (2U) Schwarz
Supermicro SuperServer 2028BT-HTR+ Intel® C612 LGA 2011 (Socket R) Rack (2U) Schwarz
Supermicro SuperServer 2028BT-HTR+ Intel® C612 LGA 2011 (Socket R) Rack (2U) Schwarz
Supermicro SuperServer 2028BT-HTR+ Intel® C612 LGA 2011 (Socket R) Rack (2U) Schwarz
Supermicro SuperServer 2028BT-HTR+ Intel® C612 LGA 2011 (Socket R) Rack (2U) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-36541660
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     SYS-2028BT-HTR+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barebone Server
Rack Server
Server
supermicro server 2u
Weitere Informationen:
BIOS
BIOS-Typ
EEPROM
Speichermedium
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
6
HDD Laufwerkschächte Hot-Swap
Ja
Anzahl der 2,5
6
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2.5 "
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
Serial ATA III
RAID Level
0, 1, 5, 10
Speicher
Zahl der DIMM Slots
24
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
Unterstützte DIMM-Modulkapazitäten
4GB, 8GB, 16GB, 32GB, 64GB
RAM-Speicher maximal
3000 GB
Maximaler RDIMM Speicher
768 GB
Unterstützte RDIMM Taktraten
1600,1866,2133,2400 MHz
Speicherspannung
1.2 V
ECC
Ja
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express-Slots-Version
3.0
PCI-Express x16-Slots
2
Prozessor
Motherboard Chipsatz
Intel® C612
Prozessorsockel
LGA 2011 (Socket R)
Anzahl unterstützter Prozessoren
2
Systembus-Rate
9.6 GT/s
Maximaler Cache
55 MB
Kompatible Prozessoren
Intel® Xeon®
Intel® Xeon-Serie
E5-2600
Energie
Stromversorgung
2200 W
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
Anzahl der installierten redundanten Netzteile
2
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Grafik
Eingebautes Grafikkartenmodell
Aspeed AST2400
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
IPMI LAN (RJ-45)-Anschluss
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
SATA III Anschlüsse
6
Design
Gehäusetyp
Rack (2U)
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
HDD, Netzwerk, Leistung
Ein-/Ausschalter
Ja
Anzahl Lüfter
4 Lüfter
Lüfterdurchmesser
80 mm
Zertifizierung
UL/cUL/CB/BSMI/CE/CCC
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Weitere Suchbegriffe: barebone server, barebone server 1u
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.611,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.884,82*
€ 5.812,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.850,63*
€ 5.772,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.701,30*
€ 5.594,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.625,90*
€ 5.504,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.611,59*
€ 5.487,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.