Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 21333 Gurt Digitalkamera Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 21333 Gurt Digitalkamera Braun
Walimex 21333 Gurt Digitalkamera Braun
Walimex 21333 Gurt Digitalkamera Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE1-36543149
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     21333
EAN/GTIN:
     4056929213331
Suchbegriffe:
Kameragurt
kameragurt
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (max.)
1400 mm
Breite
40 mm
Gewicht
50 g
Verpackungsbreite
75 mm
Verpackungstiefe
200 mm
Merkmale
Geeignet für
Digitalkamera
Produktfarbe
Braun
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.