Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thomas crooSer eco 2.0 3,5 l Zylinder-Vakuum Trocken 650 W Staubbeutel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thomas crooSer eco 2.0 3,5 l Zylinder-Vakuum Trocken 650 W Staubbeutel
Thomas crooSer eco 2.0 3,5 l Zylinder-Vakuum Trocken 650 W Staubbeutel
Thomas crooSer eco 2.0 3,5 l Zylinder-Vakuum Trocken 650 W Staubbeutel
Thomas crooSer eco 2.0 3,5 l Zylinder-Vakuum Trocken 650 W Staubbeutel
Thomas crooSer eco 2.0 3,5 l Zylinder-Vakuum Trocken 650 W Staubbeutel
Thomas crooSer eco 2.0 3,5 l Zylinder-Vakuum Trocken 650 W Staubbeutel
Thomas crooSer eco 2.0 3,5 l Zylinder-Vakuum Trocken 650 W Staubbeutel
Thomas crooSer eco 2.0 3,5 l Zylinder-Vakuum Trocken 650 W Staubbeutel
Thomas crooSer eco 2.0 3,5 l Zylinder-Vakuum Trocken 650 W Staubbeutel
Thomas crooSer eco 2.0 3,5 l Zylinder-Vakuum Trocken 650 W Staubbeutel
Thomas crooSer eco 2.0 3,5 l Zylinder-Vakuum Trocken 650 W Staubbeutel
Thomas crooSer eco 2.0 3,5 l Zylinder-Vakuum Trocken 650 W Staubbeutel
Thomas crooSer eco 2.0 3,5 l Zylinder-Vakuum Trocken 650 W Staubbeutel
Artikel-Nr.:
     CIDE1-36575887
Hersteller:
     Thomas
Herst.-Nr.:
     784 019
EAN/GTIN:
     4005435110122
Stromsparen kann Spaß machen. Die neuen, kleinen, trendy Staubsauger sind energieeffizient, trotzdem saugstark und dabei schön leise. Und was ist noch anders? Sie machen die Hausarbeit einfach leichter. Ist doch sehr sympathisch, oder?

- 650 Watt
- besonders hohe Energieeffizienz
- saugstark und trotzdem schön leise
- elektronische Saugkraftregulierung über bedienungsfreundliche +/- Tasten
- Universalbodendüse mit Fußklick
- Düsenwechsel einfach „im Stehen“
- praktischer Vario-Clip für das Mitführen des Zubehörs am Gerät
- Möbelpinsel, Fugendüse, Polsterdüse
- extra langes Teleskop-Edelstahlsaugrohr mit Kantenschutz
- glasfaserfreier Blue CleanAir HEPA 13 Filter zur effizienten Filterung von Feinstaub, Bakterien und Allergenen
- 13 m Aktionsradius dank 10 m Kabellänge
- 360° Easy-Drive Lenkrollen
- Made in Germany
Weitere Informationen:
Energie
Maximale Eingangsleistung
650 W
Jährlicher Energieverbrauch
24.9 kWh
Variable Energie
Ja
Leistungskontrolle
Mechanisch
Stromstärke
16 A
AC Eingangsspannung
220-240 V
Ergonomie
Kabellänge
10 m
Steuerung
Tasten
Design
Typ
Zylinder-Vakuum
Reinigungsart
Trocken
Staubbehälter Typ
Staubbeutel
Staubkapazität
3.5 l
Produktfarbe
Blau, Weiß
Schlauchtyp
Teleskopisch
Leistungen
Vakuum-Luftfilterung
HEPA
Schmutztrennungsmethode
Filterung
Vorgesehene Verwendung
Haus
Reinigen der Oberflächen
Teppich, Harter Boden
Geräuschpegel
71 dB
HEPA-Klasse
HEPA 13
Motorschutzfilter
Ja
Betriebsradius
13 m
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
420 mm
Höhe
230 mm
Gewicht
4700 g
Verpackungsbreite
338 mm
Verpackungstiefe
560 mm
Verpackungshöhe
400 mm
Paketgewicht
8200 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 134,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,93*
€ 202,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,40*
€ 201,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,80*
€ 198,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,43*
€ 188,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,86*
€ 160,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.