Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Belüfteter Server Rack Fachboden - 175 mm Tief


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Belüfteter Server Rack Fachboden - 175 mm Tief
StarTech.com Belüfteter Server Rack Fachboden - 175 mm Tief
StarTech.com Belüfteter Server Rack Fachboden - 175 mm Tief
StarTech.com Belüfteter Server Rack Fachboden - 175 mm Tief
StarTech.com Belüfteter Server Rack Fachboden - 175 mm Tief
Artikel-Nr.:
     CIDE1-36687174
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     CABSHELF1U7V
EAN/GTIN:
     0065030870467
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
Fach-Boden
Fachboden
Fügen Sie Server-Racks oder -Schränken ein robustes 1-HE-Rack-Fach hinzu

Mit diesem 1-HE-Rack-Fachboden ergänzen Sie EIA-310-konforme Server-Racks oder -Schränke um 175 mm flachen Stauraum. Das passiv belüftete Design verbessert die Luftzirkulation und verringert die Temperatur in Ihrem Rack.

Garantieren Sie die Sicherheit Ihrer Geräte

Der robuste unverstellbare Rack-Fachboden bietet eine Tragkraft von bis zu 20 kg für Ihre Geräte und wurde aus kalt gewalztem SPCC-Stahl handelsüblicher Qualität gefertigt.

Nutzen Sie Ihre verfügbare Fläche optimal

Anstatt Platz auf Ihrem Schreibtisch oder auf anderen Flächen zu belegen, optimiert das 1-HE-Kragarmregal Ihren Arbeitsraum durch Montage Ihrer Geräte in Ihrem Rack. Es eignet sich perfekt für Ihre SoHo-Umgebung (Small Office/Home Office), Ihren Serverraum oder sonstige Standorte, an denen nur begrenzt Platz zur Verfügung steht.

Individualisieren Sie Ihre Installation

Installieren Sie den 1-HE-Rack-Fachboden in beliebiger Höhe in Ihrem Rack und schaffen Sie so eine stabile Fläche zur Platzierung von für Rackmontage ungeeigneten Geräten oder zur Aufbewahrung Ihrer Werkzeuge.

The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Anzahl von Schrauben
4
Muttern enthalten
Ja
Anzahl der Muttern
4
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
210 mm
Verpackungstiefe
500 mm
Verpackungshöhe
57 mm
Paketgewicht
1750 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
175 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
1400 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
333 mm
Höhe des Versandkartons
221 mm
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Typ
Regalboden
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Höchstgewichtskapazität
20 kg
Rack-Kapazität
1U
Konformität mit Industriestandards
EIA/ECA-310-E
Zertifizierung
REACH
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,47*
€ 41,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,61*
€ 36,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,15*
€ 34,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.