Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL Wanduhr MAULfly


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MAUL Wanduhr MAULfly
MAUL Wanduhr MAULfly
MAUL Wanduhr MAULfly
Artikel-Nr.:
     CIDE1-36745476
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     9063402
EAN/GTIN:
     4002390065726
Suchbegriffe:
Bahnhofsuhr
Funkuhr
Funkwanduhr
Wand/Funkuhr
  • Elegant: klassisches, modernes Design, stabile Verarbeitung
    - Schmaler Rahmen aus gebürstetem Aluminium
    - Funkuhr
    - Zwei Ziffernblätter zur Wahl: schwarz oder weiß
    - 30 cm Durchmesser
    - Schmale, dezente Balken, sehr gut erkennbar
    - Für das moderne Büro, repräsentative Räumlichkeiten und designorientierte
    - Anwender
    - Abdeckung aus flachem Mineralglas
    - Geräuscharmer Batteriebetrieb, inklusive einer Batterie 1,5 V (AA)
    - Ziffernblatt in weiß oder schwarz mit Minuten- und Stundeneinheiten
    - Achse in Zeigerfarbe
    - Automatische Synchronisation mit dem DCF77-Signal
    - Wandbefestigung über Birnenöse
    - Synchronisation mit gesetzlicher Zeit (Deutschland und angrenzende europäische
    - Staaten) und automatische Umstellung von Sommer- auf Winterzeit
    - Gute Lesbarkeit, auch für größere Räume
    - Nur für den Einsatz in Innenräumen geeignet
Weitere Informationen:
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Wand
Formfaktor
Kreis
Produktfarbe
Aluminium, Weiß
Rahmenmaterial
Aluminium
Abdeckungsmaterial
Glas
Stil
Klassisch
Energie
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
300 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,44*
€ 50,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,89*
€ 49,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,73*
€ 46,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,44*
€ 44,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,19*
€ 43,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,58*
€ 38,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.