Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL Wanduhr MAULdrive


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MAUL Wanduhr MAULdrive
MAUL Wanduhr MAULdrive
MAUL Wanduhr MAULdrive
MAUL Wanduhr MAULdrive
MAUL Wanduhr MAULdrive
Artikel-Nr.:
     CIDE1-36745479
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     9059095
EAN/GTIN:
     4002390065740
Suchbegriffe:
Funkuhr
Funkwanduhr
Wand/Funkuhr
Hygrometer
  • Elegantes Modell mit Thermometer und Hygrometer
    - Messung der Luftfeuchte von 0-100% und der Temperatur von -30° - +50° C bzw.
    - 30° - +130° F
    - Funkuhr
    - 30 cm Durchmesser
    - Moderner Rahmen aus bruchfestem Kunststoff in Silber
    - Schrift besonders gut lesbar
    - Zur Kontrolle klimatischer Raumbedingungen
    - Abdeckung aus flachem Mineralglas
    - Geräuscharmer Batteriebetrieb, inklusive einer Batterie 1,5 V (AA)
    - Arabische Ziffern in weiß, Schriftschnitt fett
    - Ziffernhöhe 2,5 cm
    - Ziffernblatt in schwarz mit Minuten- und Stundeneinheiten
    - Achse in Zeigerfarbe
    - Automatische Synchronisation mit dem DCF77-Signal
    - Wandbefestigung über Birnenöse
    - Synchronisation mit gesetzlicher Zeit (Deutschland und angrenzende europäische
    - Staaten) und automatische Umstellung von Sommer- auf Winterzeit
    - In Büros, Besprechungs- und Aufenthaltsräumen, Eingangsbereichen, der
    - Werkstatt oder zu Hause
    - Gute Lesbarkeit, auch für größere Räume
    - Nur für den Einsatz in Innenräumen geeignet
Weitere Informationen:
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Wand
Formfaktor
Kreis
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Rahmenmaterial
Kunststoff
Thermometer
Ja
Hygrometer
Ja
Energie
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Gewicht und Abmessungen
Höhe
25 mm
Durchmesser
300 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,02*
€ 39,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.