Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Märklin 41310 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör PKW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Märklin 41310 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör PKW
Märklin 41310 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör PKW
Artikel-Nr.:
     CIDE1-36757267
Hersteller:
     Märklin
Herst.-Nr.:
     41310
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Personenwagen H0
Modellbahnzubehör
Zubehör Modellbahn
personenwagen h0
Vorbild: 4-achsiger Personenwagen der Deutschen Bundesbahn (DB). Umbauwagen 1./2. Klasse AB4yge. Ausführung um 1959 in Flaschengrün.

Vorbereitet für Strom führende Kupplungen, Schleifer und Innenbeleuchtung.

Modell: Umbauwagen 1./2. Klasse mit Drehgestellen der Bauart Minden-Deutz. Vorbereitet für Strom führende Kupplungen 7319 oder 72020/72021, Schleifer 73405 und Innenbeleuchtung 73400/73401. Ein Schiebebildsatz mit verschiedenen Zugläufen liegt bei. Länge über Puffer 22,4 cm. Gleichstromradsatz E700580.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
224 mm
Design
Produkttyp
PKW
Markenkompatibilität
Märklin
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
15 Jahr(e)
Maßstab
HO (1:87)
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Produktfarbe
Mehrfarbig
Merkmale
Typ
Model Railways Parts & Accessories
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,64*
€ 69,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,94*
€ 67,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,98*
€ 54,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,34*
€ 51,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,31*
€ 49,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,78*
€ 48,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,38*
€ 43,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.