Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spelsberg 10591301 Elektrische Abdeckung Polystyrene, Polyurethan IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spelsberg 10591301 Elektrische Abdeckung Polystyrene, Polyurethan IP66
Spelsberg 10591301 Elektrische Abdeckung Polystyrene, Polyurethan IP66
Artikel-Nr.:
     CIDE1-36757313
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     10591301
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Flanschplatte
Kunststoffgehäuse
Leergehäuse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
182 mm
Tiefe
180 mm
Höhe
84 mm
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Polystyrene, Polyurethan
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Enthält nicht
Halogen
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 40 °C
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
19400101
ab € 2,83*
Zubehör
Spelsberg
19000501
ab € 4,50*
Zubehör
Spelsberg
19000101
ab € 1,60*
Zubehör
Spelsberg
19500701
ab € 4,14*
Zubehör
Spelsberg
19814401
ab € 2,31*
Zubehör
Spelsberg
19817001
ab € 2,42*
Zubehör
Spelsberg
19008201
ab € 4,46*
Zubehör
Spelsberg
19508701
ab € 6,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.