Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spelsberg 12747501 Elektrische Abdeckung Polycarbonat (PC), Polyurethan IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spelsberg 12747501 Elektrische Abdeckung Polycarbonat (PC), Polyurethan IP66
Spelsberg 12747501 Elektrische Abdeckung Polycarbonat (PC), Polyurethan IP66
Artikel-Nr.:
     CIDE1-36757975
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     12747501
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Kunststoffgehäuse
Leergehäuse
Universalgehäuse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
35 mm
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC), Polyurethan
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Enthält nicht
Halogen
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-35 - 80 °C
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,80*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
19400201
ab € 19,30*
Zubehör
Spelsberg
19411001
ab € 13,15*
Zubehör
Spelsberg
19507501
ab € 7,35*
Zubehör
Spelsberg
19008201
ab € 4,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.