Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Märklin 40500 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör PKW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Märklin 40500 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör PKW
Märklin 40500 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör PKW
Märklin 40500 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör PKW
Artikel-Nr.:
     CIDE1-36758813
Hersteller:
     Märklin
Herst.-Nr.:
     40500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Personenwagen H0
Modellbahnzubehör
Zubehör Modellbahn
personenwagen h0 märklin
Vorbild: Intercity-Großraumwagen Apmz 125.3 der Deutschen Bahn AG (DB AG), 1. Klasse.

Modell: Vorbereitet zur stromführenden Wagenverbindung wahlweise mit steckbaren Kurzkupplungsdeichseln 7319 oder trennbaren Kurzkupplungen 72020/72021. Verstellbare Puffer. Länge über Puffer 27 cm. Gleichstromradsatz E700580.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
270 mm
Design
Produkttyp
PKW
Markenkompatibilität
Märklin
Maßstab
HO (1:87)
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Produktfarbe
Mehrfarbig
Merkmale
Typ
Model Railways Parts & Accessories
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,35*
€ 57,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,26*
€ 56,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,83*
€ 46,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,63*
€ 43,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,35*
€ 42,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,44*
€ 40,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,41*
€ 36,19
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Märklin
72020
ab € 10,80*
Sonstiges
Märklin
72021
ab € 10,82*
Sonstiges
Märklin
7319
ab € 32,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.