Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco Webex Room Kit Plus – NO RADIO Videokonferenzsystem Ethernet/LAN Gruppen-Videokonferenzsystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco Webex Room Kit Plus – NO RADIO Videokonferenzsystem Ethernet/LAN Gruppen-Videokonferenzsystem
Cisco Webex Room Kit Plus – NO RADIO Videokonferenzsystem Ethernet/LAN Gruppen-Videokonferenzsystem
Artikel-Nr.:
     CIDE1-36776270
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     CS-KITPLUS-NR-K9
EAN/GTIN:
     889728024051
Suchbegriffe:
Kamera für Videokonferenz
Konferenzkamera
Videokonferenzsystem
Videokonferenztelefon
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
USB-Stecker
USB Typ-A
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
3
Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Line-out
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
20 W
Stromverbrauch (max.)
70 W
Video
HD-Typ
4K Ultra HD
Unterstützte Video-Modi
720p, 1080p, 2160p
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160, 5120 x 2880
Maximale Framerate
60 fps
Lieferumfang
Kamerasteuerung enthalten
Ja
Merkmale
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Schnittstellenmodul
Schnittstellenmodul Anzahl HDMI-Anschlüsse
5
HDMI-Eingangsschnittstellenmodul Anzahl Anschlüsse
3
HDMI-Ausgangsschnittstellenmodul Anzahl Anschlüsse
2
Schnittstellenmodul Power over Ethernet (PoE) Anschlussanzahl
1
Kamera
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/1.7 "
Optischer Zoom
5 x
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Geräuschunterdrückung
Ja
Automatische Gewinnkontrolle
Ja
Leistungen
Produkttyp
Gruppen-Videokonferenzsystem
Produktfarbe
Weiß
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.0
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13.531,18*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13.846,90*
€ 16.477,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13.762,58*
€ 16.377,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13.561,88*
€ 16.138,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13.531,18*
€ 16.102,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.