Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phanteks Enthoo Evolv mATX Micro Tower Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phanteks Enthoo Evolv mATX Micro Tower Silber
Phanteks Enthoo Evolv mATX Micro Tower Silber
Phanteks Enthoo Evolv mATX Micro Tower Silber
Phanteks Enthoo Evolv mATX Micro Tower Silber
Phanteks Enthoo Evolv mATX Micro Tower Silber
Phanteks Enthoo Evolv mATX Micro Tower Silber
Phanteks Enthoo Evolv mATX Micro Tower Silber
Phanteks Enthoo Evolv mATX Micro Tower Silber
Phanteks Enthoo Evolv mATX Micro Tower Silber
Phanteks Enthoo Evolv mATX Micro Tower Silber
Phanteks Enthoo Evolv mATX Micro Tower Silber
Phanteks Enthoo Evolv mATX Micro Tower Silber
Phanteks Enthoo Evolv mATX Micro Tower Silber
Phanteks Enthoo Evolv mATX Micro Tower Silber
Phanteks Enthoo Evolv mATX Micro Tower Silber
Phanteks Enthoo Evolv mATX Micro Tower Silber
Phanteks Enthoo Evolv mATX Micro Tower Silber
Phanteks Enthoo Evolv mATX Micro Tower Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE1-36779033
Hersteller:
     Phanteks
Herst.-Nr.:
     PH-ES314ETG_GS
EAN/GTIN:
     886523300397
Suchbegriffe:
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
PC Gehäuse
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
308 mm
Verpackungstiefe
463 mm
Verpackungshöhe
540 mm
Paketgewicht
10000 g
Design
Formfaktor
Micro Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Silber
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
2
Material
Aluminium, Stahl, Gehärtetes Glas
Anzahl der 2,5
2
Anzahl der Erweiterungsslots
4
Seitenfenster
Ja
Geeignet für
Gaming
Anti-Staubfilter
Ja
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
192 mm
Max Grafikkarten-Länge
319 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Tiefe
400 mm
Höhe
453 mm
Gewicht
9000 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
1x 140 mm
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120,140 mm
Installierte Lüfter hinten
1x 140 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120,140 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
2
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120,140 mm
Flüssigkeitskühlungsfähigkeit
Ja
Unterstützte Radiatorgrößen vorne
120,140 mm
Unterstützte Radiatorgrößen hinten
120,140 mm
Unterstützte Radiatorgrößen oben
120,140 mm
Sonstige Funktionen
Lagertyp
Magnetlager
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
Stromversorgung
Platzierung der Stromversorgung
Boden
Weitere Suchbegriffe: PC-Tower, pc gehäuse ohne netzteil, computer gehäuse, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,61*
€ 225,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,75*
€ 211,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,43*
€ 204,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,66*
€ 199,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,17*
€ 181,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.