Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser 2300659671 Backform Brotform


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaiser 2300659671 Backform Brotform
Kaiser 2300659671 Backform Brotform
Artikel-Nr.:
     CIDE1-36784459
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     2300659671
EAN/GTIN:
     4006932659671
Suchbegriffe:
Back-Formen
Backformen
Backformen-Set
Brot-Backschale
Die Königskuchenform gehört zu den Klassikern unter den Backformen – für Kuchen und Brote mit Ecken und Kanten. Die rechteckige Kastenform ist etwa ebenso breit wie hoch; sie kommt für süßes und deftiges Backwerk zum Einsatz, beispielsweise für Rührkuchen, Pasteten und verschiedene Brote wie das Kastenweizenbrot. Es gibt sie in verschiedenen Größen und aus unterschiedlichen Materialien, doch immer bietet sie beste Backeigenschaften. Im Programm sind Königskuchenformen aus Metall mit keramischer Antihaftbeschichtung sowie aus flexiblem Silikon mit ausgearbeiteten Griffen. Beide Formen halten hohen Temperaturen stand und sind beständig gegen Speisesäuren. Auch in der auslaufsicheren Königskuchen-Springform erhält der längliche, flache Kuchen seine typische Form. Fertig gebacken, wird er nicht gestürzt: Die Springform öffnet sich mithilfe des Spannhebels, und der Kuchen lässt sich sicher aus der Form heben.

Sechs verschiedene Formen und vielfache Möglichkeiten verspricht Ihnen die KAISER Kollektion Inspiration mit ihrer traditionellen schwarzen Beschichtung. Am besten legen Sie gleich los rühren den Kuchenteig und füllen ihn in die Springform mit Rohrboden. Auch ein Kuchenherz gelingt ohne Probleme in der passenden Form aus Feinblech. Alle Springformen sind auslaufsicher und lassen sich mit dem handlichen Spannhebel leicht öffnen und schließen. Wer statt Kuchen Brot backen möchte greift zur Kastenform. Das Einfetten erübrigt sich weil dank der hochwertigen Beschichtung nichts mehr kleben bleibt. Den fertigen Kuchen heben Sie selbst aus schwierigen Formen wie der Gugelhupfform mühelos heraus. Drei Jahre Garantie gibt KAISER auf die robusten Backformen die per Handwäsche gereinigt werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Brotform
Form
Rechteckig
Fassungsvermögen
1.7 l
Stapelbar
Ja
Teflonbeschichtet
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Material
Stahl
Ursprungsland
Deutschland
Technische Details
Enthält nicht
Perfluoroctansäure (PFOA)
Gewicht und Abmessungen
Breite
12 mm
Tiefe
26.2 mm
Höhe
7.8 mm
Gewicht
223 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
120 mm
Verpackungstiefe
262 mm
Verpackungshöhe
78 mm
Paketgewicht
332 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.