Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garmin Varia UT 800 Schwarz Stirnband-Taschenlampe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garmin Varia UT 800 Schwarz Stirnband-Taschenlampe
Garmin Varia UT 800 Schwarz Stirnband-Taschenlampe
Garmin Varia UT 800 Schwarz Stirnband-Taschenlampe
Garmin Varia UT 800 Schwarz Stirnband-Taschenlampe
Garmin Varia UT 800 Schwarz Stirnband-Taschenlampe
Garmin Varia UT 800 Schwarz Stirnband-Taschenlampe
Artikel-Nr.:
     CIDE1-36929961
Hersteller:
     Garmin
Herst.-Nr.:
     010-01674-00
EAN/GTIN:
     753759168889
Suchbegriffe:
Helmlampe
Helmleuchte
Scheinwerfer
helmlampe
Smarte Helmlampe1 – helles Licht für lange Zeit
Wenn im Gelände die Sonne untergeht, muss deine Tour noch nicht zu Ende sein. Ändert sich deine Geschwindigkeit, dann passt sich die Varia UT800 ebenfalls an. Wenn die UT800 mit kompatiblen Edge-Fahrradcomputern gekoppelt ist, wird die Helligkeit angepasst, damit du sicher mit dem richtigen Licht unterwegs bist.​

Smarter Durchblick
Durch die Smart-Funktionen lässt sich die Varia UT800 mit kompatiblen Edge-Computern mit Lichtsensoren koppeln. Nach der Kopplung passt die Varia UT800 Helmlampe1 die Lichtintensität automatisch basierend auf der Geschwindigkeit und dem Tourprofil2 an, damit du mehr Licht erhältst, wenn du schneller fährst, während bei niedrigeren Geschwindigkeiten der Akku geschont wird. Auch die Anpassung an das Umgebungslicht und die Akkukapazität erfolgt automatisch. So kannst du länger unterwegs sein. Per Tastendruck auf dem Edge-Computer oder einer speziellen Fernbedienung schaltest du die Beleuchtung ein oder aus, steuerst die Helligkeit u.v.m.

Vielfältige Sicht
Mit der Varia ist es einfach, die Lichtintensität an die Bedingungen anzupassen. Die Varia UT800 Helmlampe1 verfügt über fünf Lichtmodi: Power (800 Lumen), Standard (400 Lumen), Eco (200 Lumen), Nacht-Blinkmodus (100 bis 300 Lumen) und Tag-Blinkmodus (mehr als 700 Lumen). Bei voller Intensität ist das Licht am Tag aus einer Entfernung von bis zu 1,6 Kilometern zu sehen.

Bereit zum Radfahren
Die Helmlampe1 ist klein und leicht. Sie kann mit der dafür vorgesehenen Halterung am Helm. Dabei wiegt die smarte Lampe weniger als 140 Gramm.
Weitere Informationen:
Design
Taschenlampen Typ
Stirnband-Taschenlampe
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX7
Beleuchtung
Lichtleistung
800 lm
Anzahl der Lichtmodi
5
Taschenlampenleuchtmodi
Hoch, Niedrig, Medium
Gewicht und Abmessungen
Breite
33.5 mm
Tiefe
96.6 mm
Höhe
29.7 mm
Gewicht
130 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,04*
€ 151,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,77*
€ 149,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,13*
€ 145,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,77*
€ 136,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,14*
€ 120,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.