Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF Durado 0748446021 Grillpfanne Quadratisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF Durado 0748446021 Grillpfanne Quadratisch
WMF Durado 0748446021 Grillpfanne Quadratisch
WMF Durado 0748446021 Grillpfanne Quadratisch
WMF Durado 0748446021 Grillpfanne Quadratisch
WMF Durado 0748446021 Grillpfanne Quadratisch
Artikel-Nr.:
     CIDE1-36951868
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     07.4844.6021
EAN/GTIN:
     4000530683267
Suchbegriffe:
Bratpfanne (Edelstahl)
Edelstahl-Bratpfanne
Edelstahl-Pfanne
Edelstahlbratpfanne
  • Inhalt: Pfanne 28 x 28 cm cm - optimal für Herdplatten mit Ø 22 cm.
    - Für alle Herdarten geeignet - auch für Induktion. TransTherm-Allherdboden: Patentierte Bodenkonstruktion mit gleichmäßiger Wärmeverteilung und langer Wärmespeicherung für energiesparendes Kochen.
    - Material: Cromargan Edelstahl rostfrei 18/10 mit keramischer CeraDur Antihaftbeschichtung. Beste Antihafteigenschaften auch bei wenig Fett. Extrem hitzebeständig bis 400°C. Vielseitig verwendbar für jedes Gericht. PTFE-PFOA frei.
    - Entwickelt in Deutschland.
    - Breiter Schüttrand für tropffreies Ausgießen. Sicheres Handling durch ergonomischen Edelstahlgriff. Reinigung: Handwäsche.

    Haben Sie das ganze Jahr über Lust auf leckeres Grillgut wie saftige Steaks, knackige Bratwürste oder bunte Gemüsespieße? Mit den WMF Grillpfannen in unterschiedlichen Ausführungen können Sie gemütlich zu Hause und bei jedem Wetter grillen. Die praktischen und formschönen Grillpfannen werden schnell heiß, und die Hitze verteilt sich gleichmäßig. So müssen Sie Ihre Rinderfilets, Putensteaks und Kartoffelecken nicht ständig hin- und herschieben – denn alle Speisen mit gleicher Garzeit werden zum selben Zeitpunkt fertig. Das spart Zeit und Energie. Wenn Sie für das besondere Aroma mit Öl grillen, läuft das überschüssige Fett in die speziell dafür konstruierten Rillen ab. Ein Tipp: Marinieren Sie Ihr Fleisch eine Stunde vor dem Grillen und lassen Sie die frischen Kräuteraromen einziehen. Auch Grillwürste passen in den quadratischen Pfannen perfekt nebeneinander und erhalten dank des geriffelten Bodens appetitliche Grillstreifen. Durch die Antihaftversiegelung reicht eine einfache Handwäsche zur Reinigung aus.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
280 mm
Tiefe
280 mm
Merkmale
Form
Quadratisch
Typ
Grillpfanne
Produktfarbe
Edelstahl
Teflonbeschichtet
Ja
Innenbeschichtung
CeraProtect
Temperatur (max)
400 °C
Material
Edelstahl
Feuerfest
Ja
Geeignet für folgende Kochfelder
Keramik, Gas, Halogen, Induktion
Griffanzahl
1
Materiallgriff
Edelstahl
Ursprungsland
Deutschland
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
300 mm
Verpackungstiefe
535 mm
Verpackungshöhe
75 mm
Paketgewicht
1980 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,06*
€ 63,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,48*
€ 62,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,85*
€ 60,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,56*
€ 60,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,01*
€ 59,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,68*
€ 49,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.