Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fagus Radlader


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Fagus Radlader
Fagus Radlader
Artikel-Nr.:
     CIDE1-36994381
Hersteller:
     Fagus
Herst.-Nr.:
     10.47
EAN/GTIN:
     4039985010472
Suchbegriffe:
Spielfahrzeuge
Spielzeug Auto
Spielzeug-Fahrzeug
Spielzeug-Fahrzeuge
Der Radlader von FAGUS ist lenkbar, die Schaufel ist stufenlos heb- und kippbar. Zum Lieferumfang des Radladers gehören 2 Männchen.

Länge: ca 40 cm

Achtung! Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Erstickungsgefahr durch ablösbare Kleinteile und Strangulationsgefahr durch lange Schnur.

FAGUS verzichtet bewusst auf Nägel, Schrauben oder Klammern. Die aus hochwertigem Buchenholz gefertigten Holzspielzeuge werden in klassischer Handwerkerarbeit verzahnt und gedübelt. Die Spielzeug Herstellung erfolgt in Behindertenwerkstätten unter professioneller Aufsicht.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
400 mm
Merkmale
Produktfarbe
Braun
Material
Holz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,38*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 102,38* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 127,50*
€ 151,73
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 124,86*
€ 148,58
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 122,56*
€ 145,85
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 116,69*
€ 138,86
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 102,38*
€ 121,83
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.