Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Neoprene 33,8 cm (13.3") Schutzhülle Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Neoprene 33,8 cm (13.3") Schutzhülle Schwarz
Hama Neoprene 33,8 cm (13.3") Schutzhülle Schwarz
Hama Neoprene 33,8 cm (13.3") Schutzhülle Schwarz
Hama Neoprene 33,8 cm (13.3") Schutzhülle Schwarz
Hama Neoprene 33,8 cm (13.3") Schutzhülle Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-36995148
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00101545
EAN/GTIN:
     4047443349248
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Laptophülle
Laptopschutzhülle
Notebook Schutzhülle
  • Notebook-Sleeve zur Aufbewahrung und zum Schutz des Notebooks vor Schmutz und Kratzern
    - schlankes Sleeve aus angenehmem Neoprenematerial
    - Rundumschutz für das Notebook
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
13.3 "
Etui-Typ
Schutzhülle
Material
Neopren
Produkthauptfarbe
Schwarz
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
330 mm
Tiefe
265 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
150 g
Weitere Suchbegriffe: Notebookhülle, Notebookschutzhülle, Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, laptop schutzhülle, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhüllen, Laptophüllen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.