Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Filament-Lampe, transparent, 60W G93 E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Filament-Lampe, transparent, 60W G93 E27
Philips Filament-Lampe, transparent, 60W G93 E27
Philips Filament-Lampe, transparent, 60W G93 E27
Philips Filament-Lampe, transparent, 60W G93 E27
Philips Filament-Lampe, transparent, 60W G93 E27
Artikel-Nr.:
     CIDE1-37020993
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     8718696742457
EAN/GTIN:
     8718696742457
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Globeform
Entwickelt, um gesehen zu werden
Sieht im ein- und ausgeschalteten Zustand gut aus
Formen, die Sie kennen und lieben. Sie verbrauchen aufgrund der neuen LED-Energiespartechnologie etwa 80 % weniger Energie als herkömmliche Glühlampen und haben eine zehnmal höhere Lebensdauer. Mit EyeComfort†, für Licht, das Ihre Augen schont.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Material
Glas
AC Eingangsspannung
220-240 V
Mittlere Lebensdauer
15000 h
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Mittlere Lebensdauer
15 Jahr(e)
Energieverbrauch (1000 Stunden)
7 kWh
Energieeffizienzklasse (alt)
A++
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
140 mm
Breite
95 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
140 mm
Gewicht
55 g
Leistungen
Lampenleistung
7 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Glühlampenform
Globus
Lichtleistung
806 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
60 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Oberflächentyp
klar
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,5
Anzahl der Schaltzyklen
20000
Lichtstromstabilitätsfaktor
0.7 %
Beleuchtungseffizienz
115 lm/W
Produktfarbe
Transparent
Lichtverteilung
Nicht direktional
Sofort volles Licht
Ja
Logistikdaten
EAN/UPC/GTIN
8718696742457
12NC Logistikcode(s)
929001387901
SAP EAN/UPC pro Stück
8718696742457
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
10.4 mm
Verpackungstiefe
10.4 mm
Verpackungshöhe
19.5 mm
Technische Details
Maximum Watt der Ersatzlampe
7 W
Bemessungsleistung
7 W
Einschaltzeit
0.5 s
Spannung
220-240 V
Leuchtmitteltyp
Globe
Farbkonsistenz (SDCM)
6
Glastyp
klar
Gehäusematerial
Glas
Glühbirnenlebensdauer (@ 2,7 Std./Tag)
15 Jahr(e)
Glasfarbe
Transparent
EOC Code
871869674245700
Lichteffekt / Farbe
Warmweiß
Durchschnittliche Lebensdauer (2,7 Std./Tag)
15 Jahr(e)
Stromverbrauch (1000 Stunden)
7 kWh
Nennlichtstrom
806 lm
Augenkomfort
Ja
Lampenklassifizierung Risikogruppe
RG0
Bestimmungsgemäßer Gebrauch
Indoor
Nominaler Lichstrom
806 lm
Produktfamilie
LED Classic
Produkttitel
LED classic 60W G93 E27 WW CL ND 1PF
SAP Breite pro Stück
10,400 cm
SAP Länge pro Stück
10,400 cm
SAP Höhe pro Stück
19,500 cm
SAP EAN Bruttogewicht pro Stück
147 g
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Lampenstrom
60 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Spannung
220 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.