| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE1-37024038 Herst.-Nr.: 7500 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Design | Produkttyp | Strahler Oberflächenbeleuchtung | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Edelstahl | ![](/p.gif) | Für die Nutzung im Innenbereich geeignet | Ja | ![](/p.gif) | Gehäusematerial | Edelstahl | ![](/p.gif) | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP44 | ![](/p.gif) | Zertifizierung | CE, EMC, ROHS | Lampen | Fassungs-/Sockeltyp | GU10 | ![](/p.gif) | Anzahl an Lampen | 1 Glühbirne(n) | ![](/p.gif) | Leuchtmitteltyp | LED |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: LED Außenwandleuchte, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, LEDs mit Stecksockel, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, anbauleuchte ip 44, led außenwandleuchte, anbauleuchte gu10 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |