Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL 460-BCFJ 38,1 cm (15") Schutzhülle Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL 460-BCFJ 38,1 cm (15") Schutzhülle Schwarz, Grau
DELL 460-BCFJ 38,1 cm (15") Schutzhülle Schwarz, Grau
DELL 460-BCFJ 38,1 cm (15") Schutzhülle Schwarz, Grau
DELL 460-BCFJ 38,1 cm (15") Schutzhülle Schwarz, Grau
DELL 460-BCFJ 38,1 cm (15") Schutzhülle Schwarz, Grau
DELL 460-BCFJ 38,1 cm (15") Schutzhülle Schwarz, Grau
DELL 460-BCFJ 38,1 cm (15") Schutzhülle Schwarz, Grau
DELL 460-BCFJ 38,1 cm (15") Schutzhülle Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-37038313
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     PF-SL-BK-5-17
EAN/GTIN:
     5397063930401
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Laptopschutzhülle
Notebook Schutzhülle
Notebookschutzhülle
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
15 "
Etui-Typ
Schutzhülle
Produkthauptfarbe
Schwarz, Grau
Markenkompatibilität
Dell
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Fronttasche
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Schultergurt
Ja
Trolley-Haltegurt
Ja
Schutzfunktion
Staubresistent, Kratzresistent, Wasserfest
Anzahl
1
Sonstige Funktionen
Griff(e)
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
430 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
310 mm
Gewicht
658 g
Weitere Suchbegriffe: dell laptop schutzhülle 15 zoll, laptop schutzhülle, laptop schutzhülle 15 zoll, Notebook-Tasche, Notebooktaschen, Notebooktasche, Laptoptasche, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
0M2D4
ab € 145,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.