Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seiko Instruments MP-B20 Verkabelt & Kabellos Thermodruck Mobiler Drucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seiko Instruments MP-B20 Verkabelt & Kabellos Thermodruck Mobiler Drucker
Seiko Instruments MP-B20 Verkabelt & Kabellos Thermodruck Mobiler Drucker
Seiko Instruments MP-B20 Verkabelt & Kabellos Thermodruck Mobiler Drucker
Artikel-Nr.:
     CIDE1-37041937
Hersteller:
     Seiko
Herst.-Nr.:
     22402110
EAN/GTIN:
     4950096650923
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Dieser äußerst kompakte und leichte 2" Bluetooth-Mobildrucker trifft den Trend zu mehr Mobilität zu einem attraktiven Preis. Er ist mit den neuesten Betriebssystemen einschließlich Windows, iOS und Android™ kompatibel. Der mobile Drucker wird mit Akku, USB-Kabel, Gürtelclip und einer Musterrolle Thermopapier geliefert. Eine optionale Halterung für schnelles und einfaches Aufladen ist erhältlich. Die Funktionen des MP-B20 erfüllen perfekt die Anforderungen vertikaler mobiler Märkte wie Einzelhandel, Gastgewerbe, Gesundheitswesen und jede Art von Ticketing-Anwendung.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB
Gewicht und Abmessungen
Breite
79 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
180 g
Merkmale
integrierte Barcodes
CODABAR (NW-7), Code 128 (A/B/C), Code 39, Code 93, Datenmatrix, EAN13, EAN8, GS1 DataBar, ITF, MaxiCode, PDF417, QR Code, UPC-A, UPC-E
Schneider
Ja
Zertifizierung
FCC, CE, VCCI
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
USB Anschluss
Ja
Bluetooth
Ja
Drucken
Drucktechnologie
Thermodruck
Typ
Mobiler Drucker
Druckspalten
384 Punkte/Zeile
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
80 mm/sek
Papierhandhabung
Maximaler Rollendurchmesser
40 mm
Unterstützte Papierbreite
58 mm
Maximum Druckweite
48 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 132,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,91*
€ 198,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,65*
€ 194,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,39*
€ 176,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,07*
€ 171,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,36*
€ 157,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.