Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soehnle Style Sense Comfort 100 Rechteck Weiß Elektronische Personenwaage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Soehnle Style Sense Comfort 100 Rechteck Weiß Elektronische Personenwaage
Soehnle Style Sense Comfort 100 Rechteck Weiß Elektronische Personenwaage
Soehnle Style Sense Comfort 100 Rechteck Weiß Elektronische Personenwaage
Soehnle Style Sense Comfort 100 Rechteck Weiß Elektronische Personenwaage
Soehnle Style Sense Comfort 100 Rechteck Weiß Elektronische Personenwaage
Soehnle Style Sense Comfort 100 Rechteck Weiß Elektronische Personenwaage
Soehnle Style Sense Comfort 100 Rechteck Weiß Elektronische Personenwaage
Soehnle Style Sense Comfort 100 Rechteck Weiß Elektronische Personenwaage
Soehnle Style Sense Comfort 100 Rechteck Weiß Elektronische Personenwaage
Soehnle Style Sense Comfort 100 Rechteck Weiß Elektronische Personenwaage
Soehnle Style Sense Comfort 100 Rechteck Weiß Elektronische Personenwaage
Artikel-Nr.:
     CIDE1-37068259
Hersteller:
     Soehnle
Herst.-Nr.:
     63853
EAN/GTIN:
     4006501638533
Suchbegriffe:
Badezimmerwaage
Personen-Waage
Personenwaage
digitale personenwaage
Da steckt richtig viel drin! Die digitale Personenwaage Style Sense Comfort 100 punktet mit ihrem elegant in Weiß gehaltenem Design, ihrer hochwertigen Ausstattung, und mit viel Komfort. Die großen Ziffern der LCD-Anzeige erlauben ein sehr gutes Ablesen des Körpergewichts in präzisen 100-g-Schritten. Die hohe Tragkraft von maximal 180 kg und die große Trittfläche aus extrastarkem Sicherheitsglas überzeugen genauso wie die praktische Ein- und Ausschaltfunktion. Komfortabel schaltet sich die Waage direkt beim Betreten ein und nach dem Wiegen automatisch wieder aus. Somit ist sie energiesparend und garantiert eine lange Nutzung der mitgelieferten Batterien. Und auch an die Kleinsten wurde gedacht: mit ihrem fest verschraubbaren Batteriefach ist die Waage besonders kindersicher.
Weitere Informationen:
Energie
Akku-/Batterietyp
CR2430
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batteriespannung
3 V
Bildschirm
Display
LCD
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Leistungen
Typ
Elektronische Personenwaage
Höchstgewichtskapazität
180 kg
Automatische Abschaltung
Ja
Genauigkeit
100 g
Produktfarbe
Weiß
Maßeinheit
kg, lb, ST
Form
Rechteck
Art der Oberfläche
Glas
Rutschfeste Füße
Ja
Weitere Suchbegriffe: personen waage, personenwaage 180 kg
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.