Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soehnle Style Sense Comfort 600 Rechteck Edelstahl Elektronische Personenwaage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Soehnle Style Sense Comfort 600 Rechteck Edelstahl Elektronische Personenwaage
Soehnle Style Sense Comfort 600 Rechteck Edelstahl Elektronische Personenwaage
Soehnle Style Sense Comfort 600 Rechteck Edelstahl Elektronische Personenwaage
Soehnle Style Sense Comfort 600 Rechteck Edelstahl Elektronische Personenwaage
Soehnle Style Sense Comfort 600 Rechteck Edelstahl Elektronische Personenwaage
Soehnle Style Sense Comfort 600 Rechteck Edelstahl Elektronische Personenwaage
Soehnle Style Sense Comfort 600 Rechteck Edelstahl Elektronische Personenwaage
Soehnle Style Sense Comfort 600 Rechteck Edelstahl Elektronische Personenwaage
Soehnle Style Sense Comfort 600 Rechteck Edelstahl Elektronische Personenwaage
Soehnle Style Sense Comfort 600 Rechteck Edelstahl Elektronische Personenwaage
Soehnle Style Sense Comfort 600 Rechteck Edelstahl Elektronische Personenwaage
Artikel-Nr.:
     CIDE1-37068260
Hersteller:
     Soehnle
Herst.-Nr.:
     63864
EAN/GTIN:
     4006501638649
Suchbegriffe:
Badezimmerwaage
Personen-Waage
Personenwaage
personenwaage digital bis 200kg
Endlich eine robuste Waage für die ganze Familie: Bis zu 200 kg zeigt die elegante Soehnle Personenwaage auf ihrem extragroßen Display an. Aber nicht nur Schwer-, auch Fliegengewichte sind auf der Style Sense Comfort 600 bestens aufgehoben – dank der präzisen 100-g-Aufteilung. Besonders angenehm: Die extragroße, leuchtende LCD-Anzeige ist selbst bei schwierigen Lichtverhältnissen sehr gut lesbar – und ergänzt gelungen das Design. Mit dem extraklaren Sicherheitsglas, das der silbrigen Optik einen brillanten Schimmer verleiht, der schlichten Form und dem flachen Design ist die Style Sense Comfort 600 ein zeitlos modernes Accessoire, das sich perfekt in jedes Badezimmer einfügt und gleichzeitig einen tollen Akzent setzt. Und natürlich punktet die Waage auch in Sachen Sicherheit: Damit Sie stabil stehen, besteht die extragroße Trittfläche aus besonders starkem Sicherheitsglas und ist mit rutschhemmenden Standfüßen ausgestattet. Auch ein Bücken ist nicht notwendig. Das Display schaltet sich direkt beim Betreten der Waage ein und nach dem Wiegen automatisch wieder aus. So halten die mitgelieferten Batterien selbst bei zweimal täglichem Wiegen bis zu drei Jahre.
Weitere Informationen:
Energie
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Bildschirm
Display
LCD
Zeichengröße
45 mm
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Leistungen
Typ
Elektronische Personenwaage
Höchstgewichtskapazität
200 kg
Automatische Abschaltung
Ja
Genauigkeit
100 g
Produktfarbe
Edelstahl
Maßeinheit
kg, lb, ST
Form
Rechteck
Art der Oberfläche
Glas
Rutschfeste Füße
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,95*
€ 64,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,70*
€ 61,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,90*
€ 49,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,16*
€ 47,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,24*
€ 45,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,65*
€ 44,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,34*
€ 38,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.