Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 Signalkabel 50 m Grau, Silber


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 Signalkabel 50 m Grau, Silber
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 Signalkabel 50 m Grau, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE1-37102403
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1119225/50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
lappkabel steuerleitung 25x 1 qmm
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
50 m
Produktfarbe
Grau, Silber
Kabeldurchmesser
14.7 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 80 °C
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, lapp kabel steuerkabel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 190,11*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 3,8022* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 228,89*
€ 272,3791
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 226,29*
€ 269,2851
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 218,47*
€ 259,9793
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 210,94*
€ 251,0186
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 190,11*
€ 226,2309
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0010
ab € 10,56*
Zubehör
Cimco
12 0104
ab € 30,92*
Zubehör
Enghofer
30002204
ab € 5,86*
Zubehör
Enghofer
30002203
ab € 5,87*
Zubehör
Enghofer
30002166
ab € 3,78*
Zubehör
Enghofer
30002165
ab € 3,77*
Zubehör
Enghofer
30002188
ab € 9,38*
Zubehör
Enghofer
30002187
ab € 9,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.