Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp 19078900 Elektrische Abdeckung Aluminium, Stahl IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     CIDE1-37103861
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     19078900
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
EPIC-Steckverbinder
Sockelgehäuse
Steckergehäuse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
43 mm
Tiefe
93.29 mm
Höhe
80.01 mm
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Aluminium, Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Konformitätsbescheinigungen
CE, UKCA, VDE
Zertifizierung
CE,UKCA,VDE
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 100 °C
Weitere Suchbegriffe: epic anbaugehäuse, steckergehäuse
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,412*
€ 23,10028
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,112*
€ 22,74328
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.