Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp 4600023/500 Signalkabel Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp 4600023/500 Signalkabel Schwarz
Lapp 4600023/500 Signalkabel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-37106173
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4600023/500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Litze
Litzen
Starkstromkabel
Schaltleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Produktfarbe
Schwarz
Kabelmaterial
Kupfer
Kabeldurchmesser
10.3 mm
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 70 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 337,01*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 6,7402* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 402,86*
€ 479,4034
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 400,08*
€ 476,0952
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 379,89*
€ 452,0691
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 367,49*
€ 437,3131
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 364,76*
€ 434,0644
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 337,01*
€ 401,0419
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.