Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp 4160109 Signalkabel 100 m Orange


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp 4160109 Signalkabel 100 m Orange
Lapp 4160109 Signalkabel 100 m Orange
Lapp 4160109 Signalkabel 100 m Orange
Lapp 4160109 Signalkabel 100 m Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE1-37107658
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4160109
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H05V-K
H07V-K
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
100 m
Produktfarbe
Orange
Kabelmaterial
Kupfer
Kabeldurchmesser
2.7 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 105 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,15171*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 0,60*
€ 0,71
pro Meter
ab 10 Meter
€ 0,52*
€ 0,62
pro Meter
ab 25 Meter
€ 0,39*
€ 0,46
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,30*
€ 0,36
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,21571*
€ 0,25669
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,19971*
€ 0,23765
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,19171*
€ 0,22813
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,15171*
€ 0,18053
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.