Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp L-RA 63 T Drahtverbinder Rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp L-RA 63 T Drahtverbinder Rot
Lapp L-RA 63 T Drahtverbinder Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE1-37109531
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     63102010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachkabelschuh
Flachstecker
Flachsteckzunge
Flachsteckhülse
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 105 °C
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Gewicht und Abmessungen
Breite
3.7 mm
Tiefe
22 mm
Merkmale
Stecker
L-RA 63 T
Produktfarbe
Rot
Formfaktor des Steckers
Gerade
Material
Messing, Polyamid
Beschichtung Steckerkontakte
Messing
Kerngröße
1.5 mm²
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,56*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,093* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,80*
€ 8,092
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 6,76*
€ 8,04
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,47*
€ 7,70
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,04*
€ 7,19
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,73*
€ 6,82
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,34*
€ 6,35
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 4,56*
€ 5,43
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.