| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE1-37160100 Herst.-Nr.: MR512 EAN/GTIN: 4260459611493 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | MediaRange BD-R Speichermedien ermöglichen es, dank der modernen Blu-ray Technologie, kleinere Datenpits zu schreiben und somit das bis zu 5-fache einer herkömmlichen DVD auf einer Blu-ray Disc schnell und effizient zu Archivieren. Durch die hervorragende Aufnahmestabilität lassen sich Ihre Daten, mit Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 6x, in nur wenigen Minuten sichern. Unsere im High-to-Low Verfahren gefertigten BD-R Medien bieten neben einem höchstmaß an Qualität und Zuverlässigkeit, eine ausgezeichnete Kompatibilität zu Brennern und Wiedergabegeräten und stellt sicher, dass Sie jederzeit und überall auf Ihre persönlichen Bilder, Dokumente, Musiktitel, Videos und Backups zugreifen können. Unser gesamtes Speichermediensortiment zeichnet sich durch langanhaltende Archivierungszeiten und hervorragende UV-Lichtbeständigkeit aus. Die vollflächig bedruckbare Oberfläche eignet sich zum Bedrucken mit sämtlichen Tintenstrahldruckern mit CD-Druck-Funktion. Gestalten Sie Ihre Medien professionell und individuell ganz nach Ihren eigenen Wünschen und Vorstellungen. Weitere Informationen: Merkmale | Typ | BD-R | ![](/p.gif) | Kapazität ohne Komprimierung | 25 GB | ![](/p.gif) | Druckbar | Ja | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Weiß | Schreibgeschwindigkeit | Schreibgeschwindigkeit BD-R | 6 x |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |