Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Lampe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Lampe
Philips Lampe
Philips Lampe
Philips Lampe
Artikel-Nr.:
     CIDE1-37230640
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     8718696705438
EAN/GTIN:
     8718696705438
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
e27 sockel 4000k
Entwickelt, um gesehen zu werden
Sieht im ein- und ausgeschalteten Zustand gut aus
Formen, die Sie kennen und lieben. Sie verbrauchen aufgrund der neuen LED-Energiespartechnologie etwa 80 % weniger Energie als herkömmliche Glühlampen und haben eine zehnmal höhere Lebensdauer. Mit EyeComfort†, für Licht, das Ihre Augen schont.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Unterstützte Positionierung
Drinnen
AC Eingangsspannung
220-240 V
Mittlere Lebensdauer
15000 h
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Mittlere Lebensdauer
15 Jahr(e)
Energieverbrauch (1000 Stunden)
7 kWh
Energieeffizienzklasse (alt)
A++
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
110 mm
Breite
6 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
10.6 mm
Gewicht
35 g
Leistungen
Lampenleistung
7 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Glühlampenform
A-Form
Lichtleistung
806 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
60 W
Lichtfarbe
Kaltweiße
Farbtemperatur
4000 K
Farbtemperatur (min.)
4000 K
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Oberflächentyp
Weiß
Strahlungswinkel
300 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,51
Anzahl der Schaltzyklen
20000
Lichtstromstabilitätsfaktor
70 %
Beleuchtungseffizienz
115 lm/W
Produktfarbe
Weiß
Lichtverteilung
Nicht direktional
Beleuchtungsvorrichtung
Weiches Licht
Sofort volles Licht
Ja
Logistikdaten
EAN/UPC/GTIN
8718696705438
12NC Logistikcode(s)
929001323531
SAP EAN/UPC pro Stück
8718696705438
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
6 mm
Verpackungstiefe
60 mm
Verpackungshöhe
107 mm
Technische Details
Maximum Watt der Ersatzlampe
7 W
Geeignet für Licht Typ
Ambiente
Bemessungsleistung
7 W
Einschaltzeit
0.5 s
Spannung
220-240 V
Leuchtmitteltyp
LED
Farbkonsistenz (SDCM)
6
Glastyp
Matt
Glühbirnenlebensdauer (@ 2,7 Std./Tag)
15 Jahr(e)
EOC Code
871869670543800
Durchschnittliche Lebensdauer (2,7 Std./Tag)
15 Jahr(e)
Stromverbrauch (1000 Stunden)
7 kWh
Nennstrahlungswinkel
300 °
Nennlichtstrom
806 lm
Augenkomfort
Ja
Bestimmungsgemäßer Gebrauch
Indoor
Nominaler Lichstrom
806 lm
Produktfamilie
LED Classic
Produkttitel
LED classic 60W A60 E27 CW FR ND 1CT/10
SAP Breite pro Stück
6,000 cm
SAP Länge pro Stück
6,000 cm
SAP Höhe pro Stück
10,700 cm
SAP EAN Bruttogewicht pro Stück
54,000 g
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Lampenstrom
60 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Spannung
220 V
Weitere Suchbegriffe: e27 sockel, philips e27 sockel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.