| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-37254135 Herst.-Nr.: MS4096SHU-BB55 EAN/GTIN: 4047762499785 |
| |
|
| | |
| Die kompatible Speichererweiterung MS4096SHU-BB55 für SHUTTLE XPC nano NC02U series Systeme entspricht den Spezifikationen des Herstellers oder übertrifft diese sogar und ist auch unter Volllast uneingeschränkt funktionstüchtig. SHUTTLE XPC nano NC02U series Systeme sind ab Werk mit 0MB Arbeitsspeicher ausgestattet und können auf maximal 32GB RAM erweitert werden. Für die maximale Speicheraufrüstung stehen 2 Steckplätze zur Verfügung.
Die Herstellerangaben zur maximalen Speichererweiterung sind oftmals veraltet und können daher von unseren Angaben abweichen. Viele Systemhersteller validieren neue Speichertechnologien nicht mehr für ältere Systeme. Hier springt Memorysolution mit ausgedehnten Tests ein und garantiert Ihnen die kontinuierliche Verfügbarkeit der Aufrüstung, weit über den Produktionszyklus der Hersteller hinaus.
Aufrüsten statt neu kaufen: Erweitern Sie Ihr System mit den systemspezifischen Speichererweiterungen von Memorysolution und schonen sie damit ihr nicht nur Ihr IT Budget sondern auch die Umwelt. Für einen noch größeren Leistungssprung erhalten Sie bei Memorysolution auch passende Solid State Drives (SSD) für fast alle Geräte. Diese sind nicht nur wesentlich schneller als normale Festplatten, sie verbrauchen auch deutlich weniger Energie. Weitere Informationen: Merkmale | Speicherkapazität | 4 GB | | Interner Speichertyp | DDR3 | | Komponente für | PC / Server | | Memory Formfaktor | 240-pin DIMM | | Gepufferter Speichertyp | Unregistered (unbuffered) | | Speicherkanäle | Zweikanalig | | Kompatible Produkte | SHUTTLE XPC nano NC02U |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Systemspezifische Arbeitsspeicher Desktop, ddr ram 4gb, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher |
| | |
| |