Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp 19567100 Elektrische Abdeckung Aluminium, Stahl IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LAPP
LAPP
Artikel-Nr.:
     CIDE1-37260624
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     19567100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EPIC-Steckverbinder
Sockelgehäuse
epic sockelgehäuse
epic steckverbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
29.48 mm
Tiefe
78.99 mm
Höhe
56.99 mm
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Aluminium, Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Konformitätsbescheinigungen
CE, UKCA, VDE
Zertifizierung
CE,UKCA,VDE
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 100 °C
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,572*
€ 16,15068
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,992*
€ 15,46048
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.