Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Künstlerbedarf, Bastelbedarf
>
Kreatives Gestalten
>
Bastelmaterial
>
Bastelpapier
>
Fotokarton
>
Artikel
URSUS 2232200 Kunstdruckpapier Kunstpapier 10 Blätter
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE1-37300205
Hersteller:
Format Werk
Herst.-Nr.:
2232200
EAN/GTIN:
4008525715450
Suchbegriffe:
Foto-Karton
Fotokarton
Photokarton
Tonkarton
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Bogenbreite
500 mm
Bogenlänge
700 mm
Merkmale
Typ
Kunstpapier
Blätteranzahl
10 Blätter
Mediengewicht
130 g/m²
Produktfarbe
Weiß
... >
Kunst, Handwerk und Nähen
>
Malerei-, Zeichen- & Kunstzubehör
>
Kunstdruckpapier
Weitere Suchbegriffe:
Tonpapier
,
Tonzeichenkarton
,
Tonzeichenpapier
,
Tonzeichenpapierblock
,
fotokarton 130 g
,
foto karton
,
fotokarton 100x 70cm
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,48*
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,448* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,57*
€ 9,0083
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,52*
€ 7,7588
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,14*
€ 7,3066
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,99*
€ 7,1281
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,85*
€ 6,9615
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,63*
€ 6,6997
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,48*
€ 5,3312
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen