Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

URSUS 2232211 Kunstdruckpapier Kunstpapier 10 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
URSUS 2232211 Kunstdruckpapier Kunstpapier 10 Blätter
URSUS 2232211 Kunstdruckpapier Kunstpapier 10 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE1-37300206
Hersteller:
     Format Werk
Herst.-Nr.:
     2232211
EAN/GTIN:
     4008525709671
Suchbegriffe:
Foto-Karton
Fotokarton
Photokarton
Tonkarton
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Bogenbreite
500 mm
Bogenlänge
700 mm
Merkmale
Typ
Kunstpapier
Blätteranzahl
10 Blätter
Mediengewicht
130 g/m²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,57*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.