Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#URSU2232215 Herst.-Nr.: 2232215 EAN/GTIN: 4008525710158 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Bogenbreite | 500 mm | | Bogenlänge | 700 mm | Merkmale | Typ | Kunstpapier | | Blätteranzahl | 10 Blätter | | Mediengewicht | 130 g/m² | | Produktfarbe | Gelb |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 10 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 0,42* | € 0,79* | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 4,51* | € 7,18* | | | | | 9 Tage | | | 2 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 6,48* | € 9,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|