Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

URSUS 3882237 Karton 10 Blätter 300 g/m²


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
URSUS 3882237 Karton 10 Blätter 300 g/m²
URSUS 3882237 Karton 10 Blätter 300 g/m²
Artikel-Nr.:
     467-#URSU3882237
Hersteller:
     Format Werk
Herst.-Nr.:
     3882237
EAN/GTIN:
     4008525185567
Suchbegriffe:
Foto-Karton
Fotokarton
Photokarton
ursus fotokarton 300g
Weitere Informationen:
Technische Details
Breite
500 mm
Höhe
700 mm
Mediengewicht
300 g/m²
Produktfarbe
Blau
Verpackungsdaten
Blätter pro Packung
10 Blätter
Weitere Suchbegriffe: foto-karton 300g, foto karton
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,77*
€ 1,20*
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 7,88*
€ 11,73*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 1,20*
€ 1,43
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,07*
€ 1,27
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,02*
€ 1,21
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,99*
€ 1,18
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,97*
€ 1,15
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,77*
€ 0,92
pro Packung
1 Packung enthält 1 Bogen (ab € 0,77* pro Bogen)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 12,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.