Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Somfy 2401488 Vibrationsmelder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Somfy 2401488 Vibrationsmelder
Somfy 2401488 Vibrationsmelder
Somfy 2401488 Vibrationsmelder
Somfy 2401488 Vibrationsmelder
Artikel-Nr.:
     CIDE1-37329029
Hersteller:
     Somfy
Herst.-Nr.:
     2401488
EAN/GTIN:
     3660849508524
Suchbegriffe:
SmartHome Türsicherung
Erschütterungssensor
Vibrationsaufnehmer
Vibrationssensor
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Batteriegewicht
0.06 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Breite des Versandkartons
580 mm
Höhe des Versandkartons
360 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
8517699000
VK Zolltarifcode
8517699000
Lieferumfang
Anzahl
5
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Übertragungstechnik
Kabellos
Platzierung
Drinnen
Interkonnektabel
Ja
Transmissionsdistanz
200 m
Kompatible Produkte
Somfy Home Alarm Somfy One Somfy One +
Zertifizierung
CE, RoHS
Energie
Energiequelle
Akku
Kompatible Akku-/Batteriegrößen
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
28 mm
Höhe
13.5 mm
Gewicht
28 g
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungstiefe
25 mm
Verpackungshöhe
100 mm
Paketgewicht
315 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 169,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,38*
€ 245,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,27*
€ 234,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,21*
€ 229,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,89*
€ 202,17
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.