Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mackie Big Knob Passive Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mackie Big Knob Passive Schwarz
Mackie Big Knob Passive Schwarz
Mackie Big Knob Passive Schwarz
Mackie Big Knob Passive Schwarz
Mackie Big Knob Passive Schwarz
Mackie Big Knob Passive Schwarz
Mackie Big Knob Passive Schwarz
Mackie Big Knob Passive Schwarz
Mackie Big Knob Passive Schwarz
Mackie Big Knob Passive Schwarz
Mackie Big Knob Passive Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-37329906
Hersteller:
     Mackie
Herst.-Nr.:
     2047800-00
EAN/GTIN:
     663961050462
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Controller
Gehäusefarbe
Schwarz
Frequenzbereich
20 - 30000 Hz
Rauschverhältnis (SNR)
-100 dB
Total Harmonic Distortion plus Noise (THD+N) (1 kHz)
0.005 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
137 mm
Tiefe
142 mm
Höhe
79 mm
Gewicht
1000 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,47*
€ 111,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,87*
€ 110,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,10*
€ 102,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,91*
€ 99,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,58*
€ 86,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.