Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 47421 Netzwerkkabel Schwarz 25 m Cat6a S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 47421 Netzwerkkabel Schwarz 25 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Lindy 47421 Netzwerkkabel Schwarz 25 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE1-37349149
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     47421
EAN/GTIN:
     4002888474214
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Assembled Cat.6A S / FTP TPE patch cable

- PIMF cable (pairs in metal foil), diameter: 6.0mm
- Sheath: TPE
- 10/100/1000 / 10GBase-TX support
- Category 6A, class EA, 27AWG, 4 wire pairs
- Gigabit compatible as well as 10GBaseT
- Connector: RJ45 shielded (blue / transparent), Snagless (latch protection), gold-plated contacts
- Occupied by color code ANSI / TIA-568-C.2
- ISO / IEC 11801: 2002 / EN 50173 Class EA 500Mhz
- Fluke Cannel Test ISO 11801 Class EA
- Support PoE per IEEE 802.3af, PoE + per IEEE 802.3at
- Color: Black
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kabeldurchmesser
6 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
25 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Jackenmaterial
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Kabel-Klasse
Ea
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Netzstandard
IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
AWG Kabelgröße
27
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6a, patchkabel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,11*
€ 47,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,89*
€ 47,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,49*
€ 44,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,37*
€ 42,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,02*
€ 40,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.