Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 47419 Netzwerkkabel Schwarz 15 m Cat6a S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 47419 Netzwerkkabel Schwarz 15 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Lindy 47419 Netzwerkkabel Schwarz 15 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE1-37349393
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     47419
EAN/GTIN:
     4002888474191
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Beschreibung

Konfektioniertes Cat.6A S/FTP TPE Patchkabel

- PIMF-Kabel (Paare In Metall Folie), Durchmesser: 6.0mm
- Ummantelung: TPE
- 10/100/1000/10GBase-TX-Unterstützung
- Kategorie 6A, Klasse EA, 27AWG, 4 Adernpaare
- Gigabit kompatibel sowie 10GBaseT
- Stecker: RJ45 geschirmt (blau / transparent), Snagless (Klinkenschutz), goldbeschichtete Kontakte
- belegt nach Farbcode ANSI/TIA-568-C.2
- ISO/IEC 11801:2002 / EN 50173 Class EA 500Mhz
- Fluke Cannel Test ISO 11801 Class EA
- Support PoE per IEEE 802.3af, PoE+ per IEEE 802.3at
- Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kabeldurchmesser
6 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
15 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Jackenmaterial
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Kabel-Klasse
Ea
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Netzstandard
IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
AWG Kabelgröße
27
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.