Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady M211 und M210, Vinyletiketten für den Innen- und Außenbereich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brady M211 und M210, Vinyletiketten für den Innen- und Außenbereich
Brady M211 und M210, Vinyletiketten für den Innen- und Außenbereich
Brady M211 und M210, Vinyletiketten für den Innen- und Außenbereich
Brady M211 und M210, Vinyletiketten für den Innen- und Außenbereich
Artikel-Nr.:
     CIDE1-37407888
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     M21-500-595-RD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Etikettentyp
Selbstklebendes Druckeretikett
Material
Vinyl
Drucktechnologie
Wärmeübertragung
Klebematerial
Acryl
Klebetyp
Dauerhaft
Oberflächentyp
Glanz
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
6401 mm
Etikettenhöhe
12.7 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 26,95* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,78*
€ 44,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,93*
€ 43,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,60*
€ 41,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,38*
€ 38,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,91*
€ 37,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.