Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PowerWalker VFI 1500 CG PF1 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 1,5 kVA 1500 W 4 AC-Ausgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PowerWalker VFI 1500 CG PF1 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 1,5 kVA 1500 W 4 AC-Ausgänge
PowerWalker VFI 1500 CG PF1 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 1,5 kVA 1500 W 4 AC-Ausgänge
PowerWalker VFI 1500 CG PF1 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 1,5 kVA 1500 W 4 AC-Ausgänge
PowerWalker VFI 1500 CG PF1 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 1,5 kVA 1500 W 4 AC-Ausgänge
PowerWalker VFI 1500 CG PF1 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 1,5 kVA 1500 W 4 AC-Ausgänge
Artikel-Nr.:
     CIDE1-37411356
Hersteller:
     BlueWalker
Herst.-Nr.:
     10122109
EAN/GTIN:
     4260074979923
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Die PowerWalker VFI 1000-10000 CG PF1 ist eine professionelle USV-Serie mit Leistungsfaktor Eins (Unity Power Factor). Durch den weite Eingangsspannungs- und Frequenzbereich kann die USV selbst bei instabilen Netzwerken eingesetzt werden. Außerdem kann Sie zusammen mit Generatoren betrieben werden. Die 1-3kVA Modelle dieser Serie sind ausgestattet mit einem sehr starken Ladegerät, bei dem der Ladestrom eingestellt werden kann.

Eine große Auswahl an Zubehörteile (z.B. externe Akkupacks und Kommunikationskarten) bietet zusätzliche Funktionalität und erlaubt noch mehr Flexibilität. Die USV kann sowohl lokal über das LCD-Display oder aus der Entfernung mit der PowerWalker ViewPower Software überwacht und gesteuert werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
145 mm
Tiefe
397 mm
Höhe
221 mm
Gewicht
14600 g
Verpackungsbreite
230 mm
Verpackungstiefe
472 mm
Verpackungshöhe
325 mm
Paketgewicht
16000 g
Akku/Batterie
Batteriekapazität
9 Ah
Akku-/Batteriespannung
12 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Typische Backup-Zeit bei voller Belastung
3 min
Typische Backup-Zeit bei halber Belastung
10.3 min
Akkuladezeit
3 h
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 95 %
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85078000
Design
Formfaktor
Tower
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Aktiv
Display-Typ
LCD
Merkmale
USV-Topologie
Doppelwandler (Online)
Ausgangskapazität
1.5 kVA
Ausgangsleistung
1500 W
Eingangs-Betriebsspannung (min)
110 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
300 V
Eingangsfrequenz
40/70 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (min)
200 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max)
240 V
Regulierung der Ausgangsspannung
1 %
Effizienz
89 %
Leistungsfaktor
0,99
Crest-Faktor
3:1
Notstrom Aus (EPO)
Ja
Ausgangsspannung Gesamtverzerrungsfaktor THD
2 %
Eingangsstrom Gesamtverzerrungsfaktor THD
1.6 %
Geräuschpegel
50 dB
Druckanstiegsschutz
Ja
Überspannungsschutz-Funktionen
Faxen, Modem, Netzwerk
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
Eingangskabel, Ausgabenetzkabel, USB-Kabel
Betriebsanleitung
Ja
Ressourcen-CD
Ja
Garantiekarte
Ja
Mitgelieferte Software
ViewPower
Anschlüsse und Schnittstellen
AC-Steckertypen
C13-Koppler
Stecker
C14-Koppler
Anzahl der AC-Ausgänge
4 AC-Ausgänge
USB Anschluss
Ja
Serielle Schnittstelle
Ja
RS-232
Notaus-Steckverbinder (EPO)
Ja
Weitere Suchbegriffe: power walker online ups, ups, ups usb
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 327,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,21*
€ 436,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 365,43*
€ 434,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 354,44*
€ 421,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 350,73*
€ 417,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 327,41*
€ 389,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.