Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com U.2 (SFF-8643) auf M.2 PCI Express 3.0 x4 Adapterkarte für 2,5" U.2 NVMe SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com U.2 (SFF-8643) auf M.2 PCI Express 3.0 x4 Adapterkarte für 2,5" U.2 NVMe SSD
StarTech.com U.2 (SFF-8643) auf M.2 PCI Express 3.0 x4 Adapterkarte für 2,5" U.2 NVMe SSD
StarTech.com U.2 (SFF-8643) auf M.2 PCI Express 3.0 x4 Adapterkarte für 2,5" U.2 NVMe SSD
StarTech.com U.2 (SFF-8643) auf M.2 PCI Express 3.0 x4 Adapterkarte für 2,5" U.2 NVMe SSD
StarTech.com U.2 (SFF-8643) auf M.2 PCI Express 3.0 x4 Adapterkarte für 2,5" U.2 NVMe SSD
StarTech.com U.2 (SFF-8643) auf M.2 PCI Express 3.0 x4 Adapterkarte für 2,5" U.2 NVMe SSD
StarTech.com U.2 (SFF-8643) auf M.2 PCI Express 3.0 x4 Adapterkarte für 2,5" U.2 NVMe SSD
Artikel-Nr.:
     CIDE1-37425471
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     M2E4SFF8643
EAN/GTIN:
     0065030872607
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Controller
M2 Festplatte
Fügen Sie Ihrem Desktop-Computer oder Server U.2-PCIe-NVMe-SSD-Leistung hinzu, indem Sie eine U.2-SSD an eine M.2-PCIe-x4-Host-Schnittstelle anschließen

Mit diesem PCI Express U.2-zu-M.2-Adapter können Sie einfach eine leistungsstarke U.2 PCIe-NVMe-SSD in Ihrem Desktop-PC oder Server installieren und über den M.2 PCIe x4-Steckplatz auf Ihrer Hauptplatine verbinden. Durch Kompatibilität zu neueren U.2 NVMe-SSDs wie der Serie Intel SSD 750 ermöglicht dieser unternehmenstaugliche Adapter schnellere Lese-/Schreibraten und höhrer Produktivität bei datenintensiven Anwendungen.

Schnellere Systemleistung

Mit diesem Laufwerksadapter können Sie Ihre Systemleistung optimieren, indem Sie die höhere Geschwindigkeit und niedrige Latenz einer U.2 PCIe-NVMe-SSD (im Vergleich zu herkömmlichen Plattenlaufwerken) über eine zusätzliche U.2-Schnittstelle in Ihrem System nutzen.

Kostengünstiges Upgrade Ihres Systems

Der U.2-zu-M.2-Adapter eignet sich ideal für IT-Experten, Systemintegratoren und -architekten sowie Enthusiasten, die einen Server oder Desktop-Computer bauen. Diese kostengünstige Alternative liefert die bessere Leistung neuerer U.2 NVMe-SSDs ohne die System-Hauptplatine aus Kompatibilitätsgründen austauschen zu müssen.

Einfache Installation

Der U.2-zu-M.2-Adapter kann mit allen Desktop-PCs und Servern verwendet werden, die über eine M.2 PCIe x4-Host-Schnittstelle verfügen. Die Adapterkarte ist OS-unabhängig, sodass zur Installation keine Software oder Treiber benötigt werden.

Der M2E4SFF8643 wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

The StarTech.com Advantage

- Erhöhen Sie die Systemleistung durch Hinzufügen einer unternehmenstauglichen U.2 PCIe NVMe-SSD in Ihrem PC oder Server
- Adapter unterstützt eine U.2 PCIe NVMe-SSD über einen Mini-SAS HD SFF-8643-Steckverbinder
- M.2 PCIe x4-Host-Schnittstelle
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Rot
Zertifizierung
CE, FCC, REACH
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Verpackungsdaten
Benutzerhandbuch
Ja
Verpackungsbreite
170 mm
Verpackungstiefe
142 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
74 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
15 - 90 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
M.2
Ausgangsschnittstelle
U.2
Gewicht und Abmessungen
Breite
21 mm
Tiefe
63 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
8 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Plug
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.